AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT57687101441 LCD PLUG CHARGER+ (INCL. 4AA 2.100 MAH) - 57687101441

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT57687101441 LCD PLUG CHARGER+ (INCL. 4AA 2.100 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496988310

Codice prodotto

VAT57687101441

Cod. produttore

57687101441

Produttore

VAT

Il nuovo LCD Plug Charger+ è compatibile con tutte le batterie ricaricabili AA, AAA e 9V NiMH e l’uscita USB aggiuntiva può caricare contemporaneamente dispositivi esterni. PANORAMICA: • Carica fino a 4 AA, AAA o 1x 9V e un dispositivo USB contemporaneamente – tempo di ricarica: 4h • Carica a singolo slot • Termine del caricamento intelligente • Display LCD grande e intuitivo • Sensore di riconoscimento di celle difettose migliorato • Caratteristiche di sicurezza incluse: Minus delta V cut-off, timer sicurezza, protezione corto circuito, riconoscimento celle difettose e alcaline • Ottimo design • Voltaggio globale – per uso in tutto il mondo (100-240V) • Qualità VARTA – 3 anni di garanzia • Dotato di 4x RECHARGE ACCU Power AA 2100 mAh