AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT56703101404 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU POWER X4 800 - 56703101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT56703101404 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU POWER X4 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 800 mAh

  • Designazione IEC - HR03

  • Altra designazione - AAA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496550630

Codice prodotto

VAT56703101404

Cod. produttore

56703101404

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

800 mAh

Designazione IEC:

HR03

Altra designazione:

AAA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

12 g

Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AAA 800mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi