VARTA CONSUMER BATT - VAT18901101111 NIG CUTF30R INC BAT LIION 2600 MAH PHASE - 18901101111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
2 PZ
EAN
4008496978946
Codice prodotto
VAT18901101111
Cod. produttore
18901101111
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Grado di protezione (IP):
IPX4
Lunghezza:
225 mm
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì


