AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT18684101401 WORK FLEX BL30R INCL. BATT LI-ION 2.600

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Batteria fissa

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496978021

Codice prodotto

VAT18684101401

Cod. produttore

18684101401

Produttore

VAT

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Batteria fissa

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Grado di protezione (IP):

IPX4

Lunghezza:

231 mm

Numero di batterie:

1

Con lampada:

Workflex: Dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti e all‘acqua (IPX4) • 3 modalità di luce: spot, area, combinata • LED Cree ad alte prestazioni e LED multipli a media potenza • Area di illuminazione regolabile per una luminosità ideale • Con tracolla removibile • Incluso cavo di ricarica Micro USB • Può essere ricaricata fino a 500 volte • Indicatore LED di batteria carica/scarica vicino al pulsante on/off • USB protetto dalla polvere con un cappuccio di gomma