VARTA CONSUMER BATT - VAT18660101421 WORK LIGHT BL40 (INCL. 1X435) - 18660101421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Lunghezza - 240 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4008496678020
Codice prodotto
VAT18660101421
Cod. produttore
18660101421
Produttore
VAT
Lampada:
Altri
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Lunghezza:
240 mm
Work Light LED 435LED High-Performance LED CREE XRE con 190 lumens (4 Watt)Due modalità di intensità luminosa: 100% per massima visione e 50% in modalità risparmioTesta orientabile a 145° e altezza regolabileResistente agli acidi e oleo-repellenteCintura di trasporto per massimo comfort in usoCon batteria alcalina High Energy inclusaBatteria sostitutiva: Cod. No. 00435 101 111


