AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT18648101421 WORK FLEX MOTION SENSOR H20 (INCL. 3AAA) - 18648101421

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lampada da testa

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Codice ANSI - AAA

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4008496996070

Codice prodotto

VAT18648101421

Cod. produttore

18648101421

Produttore

VAT

Modello:

Lampada da testa

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

LED non sostituibile

Codice ANSI:

AAA

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Lunghezza:

37 mm

Numero di batterie:

3

Con lampada:

Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Sensore di movimento (modalità alta) con accensione tramite movimento della mano • Tecnologia COB LED e LED 3W •8 livelli di luce: Spot (alta, bassa, strobe, sos), Flood (alta, bassa), Spot Motion Sensor, Flood Motion Sensor • Test caduta 2m • Resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere (IP54) • Cinturino regolabile e lavabile. Cinturino centrale per una vestibilità aderente • Testa orientabile per un’illuminazione ottimale dell’ambiente circostante