AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT17611101421 DAY LIGHT F30 (INCL. 2D) - 17611101421

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT17611101421 DAY LIGHT F30 (INCL. 2D)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Stilo (AA)

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496677719

Codice prodotto

VAT17611101421

Cod. produttore

17611101421

Produttore

VAT

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Stilo (AA)

Lampada:

LED non sostituibile

7 LED da 5 mm per un migliore fascio di luceCorpo in tre componenti antiurto (alluminio, gomma, plastica ABS)Con cordoncino per un migliore comfort d'uso