AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT16645101421 PALM LIGHT (INCL. 1X3R12 LONGLIFE)

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT16645101421 PALM LIGHT (INCL. 1X3R12 LONGLIFE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Tipo di batteria - Altri

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 110 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4008496677566

Codice prodotto

VAT16645101421

Cod. produttore

16645101421

Produttore

VAT

Modello:

Torcia

Tipo di batteria:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

110 mm

Con lampada:

Palm Light 3R12torcia piatta multiuso in metallo. Pratica clip da cintura