AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT16611101421 PEN LIGHT (INCL. 1AAA)

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT16611101421 PEN LIGHT (INCL. 1AAA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Penna

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altri

  • Lunghezza - 117 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4008496678044

Codice prodotto

VAT16611101421

Cod. produttore

16611101421

Produttore

VAT

Modello:

Penna

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altri

Lunghezza:

117 mm

Con lampada:

LED Pen Light 1AAACorpo in alluminio inossidabile. Lunga durata della batteria grazie al LED bianco da 5mm. Pratico clip di aggancio per taschino