VARTA CONSUMER BATT - VAT06632101401 CR 1632 (LITIO) - 06632101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 135 mAh
Designazione IEC - CR 1632
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496576241
Codice prodotto
VAT06632101401
Cod. produttore
06632101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
135 mAh
Designazione IEC:
CR 1632
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
3.2 mm
Diametro:
16 mm
Peso:
1.8 g
Pila a bottone Litio, CR 1632 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


