VARTA CONSUMER BATT - VAT06450101401 CR 2450 (LITIO) - 06450101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 560 mAh
Designazione IEC - CR 2450
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496098897
Codice prodotto
VAT06450101401
Cod. produttore
06450101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
560 mAh
Designazione IEC:
CR 2450
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
5 mm
Diametro:
24.5 mm
Peso:
6.2 g
Pila a bottone Litio, CR 2450 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


