VARTA CONSUMER BATT - VAT06220101401 CR 1220 (LITIO) - 06220101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 35 mAh
Designazione IEC - CR 1220
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496043637
Codice prodotto
VAT06220101401
Cod. produttore
06220101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
35 mAh
Designazione IEC:
CR 1220
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
2 mm
Diametro:
12.5 mm
Peso:
0.8 g
Pila a bottone Litio, CR 1220 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


