AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT06016101401 CR 2016 (LITIO) - 06016101401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT06016101401 CR 2016 (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 90 mAh

  • Designazione IEC - CR 2016

  • Modello - Litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496043859

Codice prodotto

VAT06016101401

Cod. produttore

06016101401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

90 mAh

Designazione IEC:

CR 2016

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

1.6 mm

Diametro:

20 mm

Peso:

1.8 g

Pila a bottone Litio, CR 2016 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.