AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT05716101404 AA (STILO) RECHARGE ACCU POWER X4 2600 M - 05716101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT05716101404 AA (STILO) RECHARGE ACCU POWER X4 2600 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2600 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496745982

Codice prodotto

VAT05716101404

Cod. produttore

05716101404

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2600 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

30 g

Ricaricabile Accu AA 2600 mAhL'insuperabile soluzione energetica per i consumatori più esigenti: con la nuova VARTA “Ready To Use” con più alta capacità potrete godervi le prestazioni del vostro dispositivo al meglio. Unica: maggiore capacità "Ready ToUse"di AA con 2600mAh. Tecnologia pre-caricata per un utilizzo immediato e un’ autoscarica molto bassa. Ricaricabile senza effetto memoria. Adatta per i dispositivi più esigenti, come fotocamere e flash - così come per tutti i caricabatteria e tutti i dispositivi standard