VARTA CONSUMER BATT - VAT05703301404 AAA (MINISTILO) RECH ACCU POWER X4 1000 - 05703301404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1000 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Confezione
1 PZ
EAN
4008496594382
Codice prodotto
VAT05703301404
Cod. produttore
05703301404
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1000 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
14 g


