VARTA CONSUMER BATT - VAT05703301402 AAA (MINISTILO) RECH ACCU POWER X2 1000 - 05703301402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1000 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Confezione
10 PZ
EAN
4008496538621
Codice prodotto
VAT05703301402
Cod. produttore
05703301402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1000 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
14 g


