AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 9 V

  • Capacità - 550 mAh

  • Designazione IEC - 6 LP 3146

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496559886

Codice prodotto

VAT04922121411

Cod. produttore

04922121411

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

9 V

Capacità:

550 mAh

Designazione IEC:

6 LP 3146

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

17.5 mm

Altezza compresi poli:

48.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Peso:

46 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power 9 V. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come rilevatori di fumo, walkie talkie, rilevatori dipresenza • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate