AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04722101401 9V (9 VOLT) LONGLIFE MAX POWER X1 - 04722101401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04722101401 9V (9 VOLT) LONGLIFE MAX POWER X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 9 V

  • Capacità - 550 mAh

  • Designazione IEC - 6 LR 61

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

4008496545629

Codice prodotto

VAT04722101401

Cod. produttore

04722101401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

9 V

Capacità:

550 mAh

Designazione IEC:

6 LR 61

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

17.5 mm

Altezza compresi poli:

48.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Peso:

46 g

MAX TECH 9V. Prestazioni intelligenti per dispositivi intelligenti. Energia flessibile per dispositivi high-tech, rilevatori di fumo, registratori, telecomandi per giocattoli, ecc. Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative. "Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate