AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04706101404 AA (STILO) LONGLIFE MAX POWER X4 - 04706101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04706101404 AA (STILO) LONGLIFE MAX POWER X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 2950 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Altra designazione - AA / AM 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008496334698

Codice prodotto

VAT04706101404

Cod. produttore

04706101404

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

2950 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Altra designazione:

AA / AM 3

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

23.8 g

Energia precisa per i dispositivi ad alta tecnologia, ad esempio flash fotografico, fotocamere digitali, controller per giochi etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni.