VARTA CONSUMER BATT - VAT04600945416 675 (ZINCO / ARIA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.45 V
Designazione IEC - PR 44
Modello - Zinco / aria
Altezza compresi poli - 5.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008496668243
Codice prodotto
VAT04600945416
Cod. produttore
04600945416
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.45 V
Designazione IEC:
PR 44
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.77 g