VARTA CONSUMER BATT - VAT04276101401 V 13 GA (ALCALINA) - 04276101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 125 mAh
Designazione IEC - LR 44
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
1 PZ
EAN
4008496046584
Codice prodotto
VAT04276101401
Cod. produttore
04276101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
125 mAh
Designazione IEC:
LR 44
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.8 g


