VARTA CONSUMER BATT - VAT04106101414 AA (STILO) LONGLIFE X4 - 04106101414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 2600 mAh
Designazione IEC - LR 6
Altra designazione - AA / AM 3
Confezione
20 PZ
EAN
4008496525164
Codice prodotto
VAT04106101414
Cod. produttore
04106101414
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
2600 mAh
Designazione IEC:
LR 6
Altra designazione:
AA / AM 3
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
23.2 g


