AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT00335101111 V335 - 00335101111

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 6 mAh

  • Modello - Ossido di argento / Zinco

  • Altezza compresi poli - 1.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496101511

Codice prodotto

VAT00335101111

Cod. produttore

00335101111

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

6 mAh

Modello:

Ossido di argento / Zinco

Altezza compresi poli:

1.3 mm

Diametro:

5.8 mm

Peso:

0.2 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00335101111 - V335