VARTA CONSUMER BATT - VAT00319101111 V319 - 00319101111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 23 mAh
Designazione IEC - SR 64
Altra designazione - SR 527 SW / RW 335
Confezione
10 PZ
EAN
4008496260652
Codice prodotto
VAT00319101111
Cod. produttore
00319101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
23 mAh
Designazione IEC:
SR 64
Altra designazione:
SR 527 SW / RW 335
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
2.7 mm
Diametro:
5.8 mm
Peso:
0.3 g



