AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAREM SPA - VREUR035231CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4 - 5 BAR - UR035231CS000000

VAREM SPA
copiacopia
VAREM SPA - VREUR035231CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4 - 5 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 35 l

  • Pressione iniziale - 1.5 bar

  • Adatto per acqua sanitaria - no

  • Colore - Rosso

  • Posizionamento verticale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034108707068

Codice prodotto

VREUR035231CS000000

Cod. produttore

UR035231CS000000

Produttore

VRE

Contenuto:

35 l

Pressione iniziale:

1.5 bar

Adatto per acqua sanitaria:

no

Colore:

Rosso

Posizionamento verticale:

Altezza:

525 mm

Con membrana interscambiabile:

no

Diametro:

320 mm

Diametro nominale collegamento espansione:

3/4 pollice (20)

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento - Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt - Pressione di precarica 1,5 bar - Colore rosso - Membrana intercambiabile dal modello 50 litri