VAREM SPA - VREUR012231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 12 - 3/4 - 6 BAR - UR012231CS000000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 12 l
Pressione iniziale - 1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria - no
Colore - Rosso
Posizionamento verticale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034108706818
Codice prodotto
VREUR012231CS000000
Cod. produttore
UR012231CS000000
Produttore
VRE
Contenuto:
12 l
Pressione iniziale:
1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria:
no
Colore:
Rosso
Posizionamento verticale:
sì
Altezza:
310 mm
Con membrana interscambiabile:
no
Diametro:
270 mm
Diametro nominale collegamento espansione:
3/4 pollice (20)


