VAREM SPA - VRES2019361CS000000 INTERVAREM CE L. 19 - 1 - 8 BAR - S2019361CS000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 19 l
Pressione iniziale - 2 bar
Adatto per acqua sanitaria - sì
Colore - Rosso
Posizionamento verticale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034108703015
Codice prodotto
VRES2019361CS000000
Cod. produttore
S2019361CS000000
Produttore
VRE
Contenuto:
19 l
Pressione iniziale:
2 bar
Adatto per acqua sanitaria:
sì
Colore:
Rosso
Posizionamento verticale:
sì
Altezza:
415 mm
Con membrana interscambiabile:
sì
Diametro:
270 mm
Diametro nominale collegamento espansione:
1 pollice (25)


