VAREM SPA - VRER1005231CS000000 EXTRAVAREM LR L. 5 - 3/4 - 6 BAR - R1005231CS000000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 5 l
Pressione iniziale - 1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria - no
Colore - Rosso
Posizionamento verticale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034108701509
Codice prodotto
VRER1005231CS000000
Cod. produttore
R1005231CS000000
Produttore
VRE
Contenuto:
5 l
Pressione iniziale:
1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria:
no
Colore:
Rosso
Posizionamento verticale:
sì
Altezza:
325 mm
Con membrana interscambiabile:
no
Diametro:
160 mm
Diametro nominale collegamento espansione:
3/4 pollice (20)


