AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650961 TAPPO CHIUSURA TRIPLUS D.125 - VS0650961

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 125

  • Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 125 mm

  • Con valvola di sfiato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8023857229228

Codice prodotto

VALVS0650961

Cod. produttore

VS0650961

Produttore

VAL

Diametro nominale collegamento 1:

DN 125

Materiale collegamento 1:

PP (Polipropilene)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Diametro esterno tubo collegamento 1:

125 mm

Con valvola di sfiato:

no

Colore principale del raccordo:

Altri

Materiale guarnizione:

SBR

Lunghezza collegamento 1:

51 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-25...80 °C

Spessore parete collegamento 1:

3.9 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

1.5 bar

HTM tappo di chiusura per Triplus