AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650694 BRAGA CURVATA D.90/90 87 30 TRIPLUS - VS0650694

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023857372023

Codice prodotto

VALVS0650694

Cod. produttore

VS0650694

Produttore

VAL

La gamma è composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm ed è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dai diametri più piccoli: dal 32, 40 e 50mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, al diametro 250 mm per collettori di scarico.La gamma si completa con accessori di accoppiamento con altri sistemi di scarico Valsir e con collari di staffaggio che, accoppiati con la gomma antivibrante, permettono di ridurre le vibrazioni trasferite alle pareti di installazione durante il funzionamento dell’impianto di scarico.