AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650535 BRAGA TRIPLUS D.110/110 87 30 - VS0650535

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 100

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Angolo - 87.3 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023857222205

Codice prodotto

VALVS0650535

Cod. produttore

VS0650535

Produttore

VAL

Materiale collegamento 1:

PP (Polipropilene)

Diametro nominale collegamento 1:

DN 100

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Angolo:

87.3 °

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Diametro nominale collegamento 2:

DN 100

Materiale collegamento 2:

PP (Polipropilene)

Collegamento 3:

Manicotto a pressione

Diametro nominale collegamento 3:

DN 100

Colore principale del raccordo:

Altri

Diametro esterno tubo collegamento 1:

110 mm

Diametro esterno tubo collegamento 2:

110 mm

Materiale collegamento 3:

PP (Polipropilene)

Riduzione:

no

Diametro esterno tubo collegamento 3:

110 mm

In più parti:

no

Lunghezza collegamento 1:

61 mm

Materiale guarnizione:

SBR

Temperatura del fluido (continuativo):

-25...80 °C

Lunghezza collegamento 2:

59 mm

Spessore parete collegamento 1:

3.4 mm

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Lunghezza collegamento 3:

59 mm

Spessore parete collegamento 2:

3.4 mm

Spessore parete collegamento 3:

3.4 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

1.5 bar

Raccordo HTEA Braga 87° 30' per tubo Triplus