AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR703001 HaarfAn 1800W ein/aus-Druckschalter wei - 703001

copiacopia
Valera - VLR703001 HaarfAn 1800W ein/aus-Druckschalter wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902897

Codice prodotto

VLR703001

Cod. produttore

703001

Produttore

VLR

Haartrockner ''Action 1800 Push'' ein/aus-Druckschalter, 1800W, wei?, HAARTROCKNER MIT EIN/AUS-DRUCKSCHALTER, Welldrahtheizelement SECURITY, Ein/Aus-Druckschalter, Schiebetaste: 2 Lufterstufen, 3 Temperaturstufen, Abkuhlstufe COOL, Ondulierduse, Spiralkabel, Geratema?e (B x H x T): 17,7 x 23,5 x 8,6 cm