AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR702018 HaarfAn m.Wandhalterung 1600W ein/aus D - 702018

copiacopia
Valera - VLR702018 HaarfAn m.Wandhalterung 1600W ein/aus D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004883348

Codice prodotto

VLR702018

Cod. produttore

702018

Produttore

VLR

Wandhaartrockner ''Premium 1600 Super'' 1600W, ein/aus Druckschalter, wei?, Haartrockner mit Wandhalterung, Welldrahtheizelement SECURITY, Schiebetaste fur 2 Lufterstufen und 3 Temperaturstufen, Abkuhlstufe COOL, Ein/Aus-Druckschalter, Ondulierduse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter, Geratema?e (B x H x T): 24,5 x 18,3 x 11,5 cm