AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR702012 HaarfAn 1600W 3Temp/2Gebl. Cool schwarz - 702012

copiacopia
Valera - VLR702012 HaarfAn 1600W 3Temp/2Gebl. Cool schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902804

Codice prodotto

VLR702012

Cod. produttore

702012

Produttore

VLR

Haartrockner ''Action 1600 Push'' ein/aus-Druckschalter, 1600W, chrome-schwarz, HAARTROCKNER MIT EIN/AUS-DRUCKSCHALTER, Welldrahtheizelement SECURITY, Ein/Aus-Druckschalter, Schiebetaste: 2 Lufterstufen, 3 Temperaturstufen, Abkuhlstufe COOL, Ondulierduse, Spiralkabel, Geratema?e (B x H x T): 17,7 x 23,5 x 8,6 cm