AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR702011 HaarfAn mit Wandhalterung 1200W ein/aus - 702011

copiacopia
Valera - VLR702011 HaarfAn mit Wandhalterung 1200W ein/aus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902781

Codice prodotto

VLR702011

Cod. produttore

702011

Produttore

VLR

Wandhaartrockner ''Action Super Plus 1200'' 1200W, ein/aus Druckschalter, chrome-schwarz, Haartrockner mit Wandhalterung, Welldrahtheizelement SECURITY, Schiebetaste fur 2 Lufterstufen und 3 Temperaturstufen, Abkuhlstufe COOL, Ein/Aus-Druckschalter, Ondulierduse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter., Geratema?e (B x H x T): 25 x 18,5 x 11,5 cm