AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR702006 HaarfAn m.Wandhalterung 1200W ein/aus-D - 702006

copiacopia
Valera - VLR702006 HaarfAn m.Wandhalterung 1200W ein/aus-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902750

Codice prodotto

VLR702006

Cod. produttore

702006

Produttore

VLR

Wandhaartrockner ''Premium 1200'' 1200W, ein/aus-Druckschalter, 1 Temperaturstufe, wei?, Haartrockner mit Welldrahtheizelement SECURITY, Ein/Aus-Druckschalter, 1 Temperatur-/Lufterstufe, Ondulierduse und Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter, Geratema?e (B x H x T): 24,5 x 18,3 x 11,5 cm