AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR700007 HaarfAn m.Wandhalterung 1100W ein/aus-D - 700007

copiacopia
Valera - VLR700007 HaarfAn m.Wandhalterung 1100W ein/aus-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004905811

Codice prodotto

VLR700007

Cod. produttore

700007

Produttore

VLR

Wandhaartrockner ''Premium 1100'' 1100W, ein/aus-Druckschalter, 1 Temperaturstufe, wei?, HAARTROCKNER MIT WANDHALTERUNG, Welldrahtheizelement SECURITY, Ein/Aus-Druckschalter, 1 Temperatur-/Lufterstufe, Ondulierduse, Wandhalter mit Netzanschluss ohne Schalter, Geratema?e (B x H x T): 24,5 x 18,3 x 11,5 cm