AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR614019 Spiegel/Vergrosserungsspiegel mit Wandha - 614019

copiacopia
Valera - VLR614019 Spiegel/Vergrosserungsspiegel mit Wandha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Con illuminazione - no

  • Forma di esecuzione - Specchio inclinabile

  • Materiale - Altri

  • Con riscaldamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558207016

Codice prodotto

VLR614019

Cod. produttore

614019

Produttore

VLR

Forma:

Tondo

Con illuminazione:

no

Forma di esecuzione:

Specchio inclinabile

Materiale:

Altri

Con riscaldamento:

no

Specchio ingranditore:

Diametro:

260 mm

Con protezione anticondensa:

no

Con listello:

Materiale del bordo:

Acciaio

Tipo di superficie:

Lucido

Con presa di corrente:

no

Colore del listello:

Cromo