AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR611206 Haarfon 1800W ein/aus-Druckschalter weis - 611206

copiacopia
Valera - VLR611206 Haarfon 1800W ein/aus-Druckschalter weis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli manuale

  • Potenza - 1800 W

  • Colore base - Bianco

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558008156

Codice prodotto

VLR611206

Cod. produttore

611206

Produttore

VLR

Modello:

Asciugacapelli manuale

Potenza:

1800 W

Colore base:

Bianco

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

Tensione:

220...230 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Sensore:

no

Diffusore:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

177 mm