AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR611205 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten - 611205

copiacopia
Valera - VLR611205 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guida DIN - no

  • Contatore a gettone - No

  • Potenza - 1200 W

  • Comando - Nessuno

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558007005

Codice prodotto

VLR611205

Cod. produttore

611205

Produttore

VLR

Con guida DIN:

no

Contatore a gettone:

No

Potenza:

1200 W

Comando:

Nessuno

Colore base:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione:

220...230 V

Larghezza:

147 mm

Altezza:

238 mm

Profondità:

112 mm