AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR611091 HaarfAn m.Wandhalterung 1600W ein/aus D - 611091

copiacopia
Valera - VLR611091 HaarfAn m.Wandhalterung 1600W ein/aus D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guida DIN - no

  • Contatore a gettone - No

  • Potenza - 1600 W

  • Comando - Interruttore

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558533030

Codice prodotto

VLR611091

Cod. produttore

611091

Produttore

VLR

Con guida DIN:

no

Contatore a gettone:

No

Potenza:

1600 W

Comando:

Interruttore

Colore base:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione:

220...230 V

Larghezza:

245 mm

Altezza:

183 mm

Profondità:

115 mm