AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR611076 Haarfon mit Wandhalterung 1600W ein/aus - 611076

copiacopia
Valera - VLR611076 Haarfon mit Wandhalterung 1600W ein/aus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guida DIN - no

  • Contatore a gettone - No

  • Potenza - 1600 W

  • Comando - Interruttore

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558542438

Codice prodotto

VLR611076

Cod. produttore

611076

Produttore

VLR

Con guida DIN:

no

Contatore a gettone:

No

Potenza:

1600 W

Comando:

Interruttore

Colore base:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione:

220...230 V

Larghezza:

245 mm

Altezza:

183 mm

Profondità:

115 mm