AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT8000015077 PUFFER 100L PER POMPA DI CALORE WN RW 10 - 8000015077

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT8000015077 PUFFER 100L PER POMPA DI CALORE WN RW 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074952627

Codice prodotto

VLT8000015077

Cod. produttore

8000015077

Produttore

VLT

Accumulo inerziale VP RW 100/3 B preassemblato in acciaio da 100 litri da abbinare a pompe di calore aria/acqua della serie aroTHERM. Dotazione: setti di separazione interni idonei ad agevolare la stratificazione delle temperature di mandata/ritorno impianto ed evitare la miscelazione; 2 attacchi idraulici per il collegamento della pompa di calore e 2 attacchi idraulici per il collegamento all?impianto di riscaldamento; valvola di sfiato; alloggiamento per sonda di temperatura G1/2; utilizzo come tamponein serie o in parallelo all'impianto; idoneo in riscaldamento e raffrescamento; rivestimento in materiale plastico di colore bianco e coibentazione interna in EPP. Installazione a parete. Peso a vuoto: 25,75 kg. Temperature min/max: 7?C/95?C. Pressione max: 3 bar; Dimensioni: altezza/diametro esterno 978x469 mm; Collegamenti idraulici: G 1"1/2; Collegamento valvola di sfiato: G 1/2?