AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020184844 VR70MODULOESTENS.PERVRC720(4RELE) - 0020184844

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0020184844 VR70MODULOESTENS.PERVRC720(4RELE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074707319

Codice prodotto

VLT0020184844

Cod. produttore

0020184844

Produttore

VLT

Modulo di estensione VR 70 del termoregolatore multiMATIC 700, per la gestione di un circuito di riscaldamento diretto ed un circuito di riscaldamento miscelato oppure un circuito di riscaldamento diretto e l'integrazione solare della preparazione dell?acqua calda sanitaria oppure due circuiti di riscaldamento miscelati oppure sistema allSTOR con solare ad integrazione del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria con un circuito diretto e uno miscelato. Possiblita di gestire un campo collettori, un boiler d'acqua calda sanitaria bivalente o un puffer multi-energy.Il modulo e in grado di gestire anche una pompa di ricircolo o una pompa carico boiler. Dati tecnici: tensione di alimentazione 230 V; potenza assorbita 4 VA, corrente totale massima 4 A, corrente di uscita rele max. 2 A, grado di protezione IP20, classe di protezione II, dimensioni: altezza 293 mm/larghezza 277 mm/profondita 68 mm