AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020145030 RESISTENZA ELETTRICA VWZ MEH 60, 2-6 KW - 0020145030

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0020145030 RESISTENZA ELETTRICA VWZ MEH 60, 2-6 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074675557

Codice prodotto

VLT0020145030

Cod. produttore

0020145030

Produttore

VLT

Modulo idraulico da abbinare a pompe di calore aria/acqua della serie aroTHERM VWL, pilotato tramite segnale eBUS, contenente: resistenza elettrica integrativa da 6kW (impostabile a 2kW, 4kW o 6kW) con unita di sicurezza e contenitore dedicato per le connessioni elettriche, valvola di sfiato per la resistenza elettrica. Marcatura CE. Livello di protezione elettrica IP X1. Alimentazione elettrica 230V/50Hz o 400V/50Hz. Pressione massima di esercizio 3bar. Modulo preassemblato con relativa coibentazione di colore nero in EPP e frontale in materiale plastico di colore bianco. Dimensioni: altezza/larghezza/profondita 720mm/440mm/350mm. Peso netto 10 kg.