AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010038593 AROTHERM SPLIT VWL 125/5 AS + UNITOWER 2 - 0010038593

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010038593 AROTHERM SPLIT VWL 125/5 AS + UNITOWER 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005048012

Codice prodotto

VLT0010038593

Cod. produttore

0010038593

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS 230V S3, reversibile, di tipo splittato, Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R 410 A; quantita di refrigerante precarico: 3,6 kg (sufficiente fino a 15 m di lunghezza semplice di tubazione refrigerante); C02 equivalente: 7,52 t; diametro esterno tubazione gas caldo: 5/8"(15,875 mm); diametro esterno tubazione liquido: 3/8"(9,575 mm); temperatura di mandata massima in sanitario 62?C (per una temperatura esterna compresa fra 2?C e 35?C); Alimentazione 1/N/PE ~230V, 50Hz; Classe di protezione IP 15B; Potenze/assorbimenti: A7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 12,2/4,7; A-7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 11,9/2,5; A35W18-23 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 12,8/3,4; A35W7-12 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 8,8/2,6. Potenza acustica (secondo EN 12102 e EN ISO 9614-1), A7/W35: 59dB, A35/W18: 59dB. Dimensioni: altezza 1565 mm, profondita? 450 mm, larghezza 1.100 mm; peso netto: 191 kg. Unita interna compatta uniTOWER VWL 128/5 IS, abbinabile alla pompa di calore aroTHERM VWL 105/5 AS S3 e VWL 125/5 AS S3. Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R 410 A; diametro esterno tubazione gas caldo: 5/8"(15,875 mm); diametro esterno tubazione liquido: 3/8"(9,575 mm); Alimentazione 400 V/50 Hz (trasformabile in 230 V/50Hz in fase di installazione); classe di protezione IP 10B; Fusibile integrato (SMU - eBox) T4A, 250V. Dimensioni: (LxPxA) 595x693x1.880 mm; peso netto: 160 kg; Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.