AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010038586 AROTHERM PLUS VWL 125/6 A + INTERFACCIA - 0010038586

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010038586 AROTHERM PLUS VWL 125/6 A + INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003992737

Codice prodotto

VLT0010038586

Cod. produttore

0010038586

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V S3, reversibile, monoblocco, trifase a 400V, Circuito frigorifero: ermeticamente sigillato e contenente fluido refrigerante naturale R290 nella quantita di 1,3 kg; GWP 3, C02 equivalente 0,0039 t; Conformita alle norme di sicurezza, rendimento, compatibilita elettromagnetica: marcatura CE. Classe di protezione IP 15 B. Alimentazione 3/N/PE ~400 V (+10%/-15%), 50 Hz. Potenza termica (kW) min/max (A7/W35): 5,4/13,5; Potenza sonora all'esterno (A7/W55): 60 dB(A); Dimensioni modulo pompa di calore, senza imballo: altezza 1565mm, larghezza 1100mm, profondita 450mm; peso netto: 194kg.Modulo elettronico VWZ AI MB5 con funzione di unita di interfaccia per il controllo e la gestione delle pompe di calore serie aroTHERM plus, in combinazione con la centralina climatica di termoregolazione sensoCOMFORT 720. Obbligo di utilizzo nel caso di assenza del modulo uniTOWER plus o del modulo murale MEH 97/6. Dotazione: 2 sonde di temperatura VR 10, marcatura CE. Classe di protezione IP 20. Alimentazione 230V/50Hz, installazione a parete, colore bianco/grigio; Dimensioni: altezza/larghezza/profondita 174 mm/ 272 mm/ 52 mm.Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.