AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010026819 AROSTOR VWL BM 270/5 - 0010026819

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010026819 AROSTOR VWL BM 270/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3532041758130

Codice prodotto

VLT0010026819

Cod. produttore

0010026819

Produttore

VLT

Bollitore sanitario con pompa di calore aria/acqua Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 e scambiatore di calore interno per integrazione con generatore di back-up (caldaia a gas a condensazione) o con impianto solare termico. Possibilita di sfruttare al massimol'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico. Circuito frigorifero: fluido refrigerante R290 nella quantita di 0,15 kg; C02 equivalente 2,8 kg; Accumulo sanitario: acciaio inossidabile da 270 litri, scambiatore di calore a serpentina integrato da 1,6m2, resistenza elettrica di back-up integrata da 1200 W; isolamento termico in poliuretano espanso con 50 mm di spessore; sonda di controllo temperatura; pressione massima 6 bar. Dimensioni: altezza 1783 mm, diametro esterno 634 mm; peso a vuoto: 68 kg; accumulo sanitario colore bianco, coperchio superiore removibile colore nero. Marcatura CE presente. Alimentazione elettrica: 230V-50Hz; livello di protezione IPX4. Massima potenza assorbita 1900 W (pompa di calore + resistenza integrativa); massima potenza assorbita 700 W (solo pompa di calore).