AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010026813 AROSTOR VWL B 100/5 - 0010026813

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010026813 AROSTOR VWL B 100/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3532041757928

Codice prodotto

VLT0010026813

Cod. produttore

0010026813

Produttore

VLT

Bollitore sanitario con pompa di calore aria/acqua Vaillant aroSTOR VWL B 100/5, per installazione a parete.Circuito frigorifero: fluido refrigerante R290 nella quantita di 0,1 kg; C02 equivalente 2,0 kg; Accumulo sanitario: acciaio smaltato da 100 litri, anodo di protezione al magnesio, resistenza elettrica di back-up integrata da 1200 W; isolamento termico in poliuretano espanso con 50 mm di spessore; sonda di controllo temperatura; pressione massima 6 bar. Dimensioni: altezza 1287 mm, diametro esterno525 mm, profondita 543 mm; peso a vuoto: 47 kg;