AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010025186 ECOTECPLUSVMI26CS/1-5(H-IT) - 0010025186

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010025186 ECOTECPLUSVMI26CS/1-5(H-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074886083

Codice prodotto

VLT0010025186

Cod. produttore

0010025186

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VMI 26 CS/1-5, con accumulo sanitario compatto caricato a stratificazione. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria: II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX5D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione acqua calda sanitaria: A; classe Nox: 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare in riscaldamento: 3,2 kW ? 25,5 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 3,0 kW - 24,7 kW; Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,0%; Campo di potenza termica (50/30?C): 3,4 kW - 26,4 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 103,4%; Rendimento al 30%: 108,6%; Efficienza Energetica stagionale riscaldamento ErP 94%; Portata termica nominale ACS: 26,5 kW; Produzione acqua calda sanitaria istantanea con DT 30K: 15 l/min; Produzione acqua calda sanitaria nei primi 10 minuti con DT 30K: 165 l/10 min; Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 546 mm, larghezza 440 mm; peso (stato pronto al funzionamento): 82 kg